日本緑十字社
日本緑十字社の 修理/点検標識
日本緑十字社の 命札
マグネプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
修理中 手をふれるな
注文コード
07609402
品番
MG-107
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
文字内容
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
200×150×0.8mm
文字内容
修理中 手をふれるな
種別
マグネプレート
材質
樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
形状
標識
区分
JIS汎用
JIS規格
JIS Z 9101・9103・9104 2006