MG-116 マグネプレート 日本緑十字社 JIS汎用 07609497

マグネプレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容点検中 使用するな 注文コード07609497 品番MG-116
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は文字内容など42種類から選べます 他の種類を見る
サイズ200×150×0.8mm 文字内容点検中 使用するな 種別マグネプレート 材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン) 形状標識 区分JIS汎用 JIS規格JIS Z 9101・9103・9104 2006

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする