マグネプレート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07609515 品番 MG-118
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
サイズ200×150×0.8mm 文字内容点検中 スイッチを入れるな トラスコ品番814-8953 種別マグネプレート 材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン) 形状標識 区分JIS汎用 質量(g)26 取付方式マグネプレート JIS規格JIS Z 9101・9103・9104 2006 日本緑十字社品番086118

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする