SILVER STONE(シルバーストーン)
SILVER STONE(シルバーストーン)の PCパーツ
SILVER STONE(シルバーストーン)の その他PCパーツ
SilverStone VRM冷却ファンアダプタブラケット SST-FDP01B
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07609537
品番
SST-FDP01B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
・堅牢な全スチール構造
・120mmまたは140mmファンに直接マウント
・1 x 80mmまたは2 x 60mmファンに対応
材質
鋼
色
黒
容量
80mm x1または60mmx 2
質量(g)
実質量:87
型番
SST-FDP01B
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
92×35×142
設置場所
120mmまたは140mmファン上にインストール
RoHS指令(10物質対応)
対応