SilverStone 2.5" SAS/SATAリムーバブルベイ SST-EXB02

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07609756 品番SST-EXB02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

・ 拡張カードスロットを利用してリムーバブル2.5 SATAハードディスクドライブベイを追加
・ 最大SAS 12 Gbit/sまたはSATA 6 Gbit/sの高性能を提供
・ 2.5 SAS/SATAドライブが後部フルプロファイル拡張カードスロットにフィット
・ キーロック設計で強化されたセキュリティ
・ 最大9.5mmの2.5” HDD/SSDに対応
・ インストールおよびメンテナンスに便利なリムーバブルドライブトレイ設計

仕様
●HDD Drive Support:SATA 6 Gbit/s, SATA 3 Gbit/s, SATA 1.5 Gbit/s
SAS 12 Gbit/s, SAS 6 Gbit/s, SAS 3 Gbit/s●ドライブサポート:2.5 SAS/SATA HDD/SSD、最大9.5mm●ハードディスクのドア安全:トライアングルキーロック設計
備考
SAS HDDの使用を希望する場合、SASコントローラを装備する必要があります
サポートされるハードディスクドライブ容量およびRAIDは、使用されるSASまたは SATAコントローラに依存します
12Gb/秒のパフォーマンスには、12Gbit/秒Mini-SAS HDコントロールカードとケーブルが必要です (例:SilverStone ECS05&CPS05)
材質金属製 ブラック 質量(g)実質量:200 型番SST-EXB02 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120.5×21.5×137.3 インターフェース7ピンSATAコネクタx 1 保管温湿度範囲温度 : -10℃〜70℃ (14°F〜158°F)、湿度 : 5%〜90% 非凝結 動作温湿度範囲温度 : 0℃〜65℃ (32°F〜149°F)、湿度:10%〜90% 非凝結 コネクタ電源:SATA 15ピン x 1 データ転送速度最大12 Gbit/sまたは 6 Gbit/s (ドライブ速度に依存) RoHS指令(10物質対応)対応 2 インジケータ【LED】電源オン:緑色の光、HDDアクセス:オレンジが点滅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする