ガス流量モニタ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ガスの種類ブタン(ブタン75%、プロパン25%) 流量範囲(m3/h)1(normal) 出力DC1〜5V 注文コード07609762 品番CMG150B001000000
参考基準価格(税別)¥92,900 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
この商品はガスの種類・流量範囲・出力など495種類から選べます 他の種類を見る
ガスの種類ブタン(ブタン75%、プロパン25%) 仕様●瞬時流量表示精度:計測範囲において:±6%RD±1デジット(周囲温度10〜40℃の場合)●瞬時流量出力:DC1〜5V出力、4〜20mA出力 黄色 配管形式Rcねじ 質量(g)850 電源(V)DC24 保護構造IP54(JIS C 0920) 消費電力(W)5.5以下 出力DC1〜5V 圧力低圧 長さ(cm)不要 流量レンジ1m3/h(normal) 測定対象気体 使用圧力範囲100kPa以下 表示範囲0〜1.5m3/h(normal) 計測範囲0.1〜1m3/h(normal) 通信機能通信なし 適合流体ガス 配管口径15A(1/2B) 流量範囲(m3/h)1(normal) 検査成績書なし イベント出力出力1:1a接点(アラーム発生で接点閉)、出力2:NPNオープンコレクタ出力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする