SilverStone IceMystシリーズオールインワンクーラー70mm専用アップグレードファンキット SST-IMF70-ARGB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07609765 品番SST-IMF70-ARGB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

・IceMystシリーズのオールインワンCPUクーラーポンプブロック上面に直付け可能
・320°回転自由度により、CPUソケット周囲のコンポーネント高温部の冷却が可能
・ケーブル追加不要のモジュラー設計
・ARGBライティング効果装備
・PWM経由でのワイドな500 〜 2,800 RPM回転数制御
・流体軸受で長寿命および低動作音を実現

備考Remark: 接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、IceMystシリーズのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります 定格電圧(V)ファン:ファン:12<LED:5 ベアリングファン:油圧ベアリング 定格電流(A)ファン:ファン: 0.1 <LED: 0.3 型番SST-IMF70-ARGB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×16×143 ノイズレベルファン:28.2 dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量ファン:17.2CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:2 ファン回転速度(min-1[r.p.m])500〜2800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする