SILVER STONE(シルバーストーン)
SILVER STONE(シルバーストーン)の PCパーツ
SILVER STONE(シルバーストーン)の その他PCパーツ
SilverStone ラックマウント用高品質工具不要ボールベアリングスライド式レールキット SST-RMS03-26
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07609790
品番
SST-RMS03-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
・ 工具不要設計
・最大100ポンド(45kg)の荷重に対応
・ 430mm幅ケースに対応
仕様
最大対応質量:45kg
材質
亜鉛メッキ処理SPCC
質量(kg)
実質量:2.43
備考
SST-RM23-502, SST-RM22-308, SST-RM21-304,SST-RM21-308, SST-RMB41-W, SST-RMB51およびSST-RMB51-Wラックマウントケースと互換。
型番
SST-RMS03-26
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
731×44×23
RoHS指令(10物質対応)
対応