SilverStone DIY用アクセサリー SST-CA03

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07609869 品番SST-CA03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

・マザーボード上のM.2スロット用のM2ネジおよびヘキサゴンネジスペーサー付属
・取り付け時に高さを追加するためのオプションのプラスチックワッシャが付属しています
・インストールに便利な専用ドライバー付属

質量(g)実質量:12 型番SST-CA03 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ネジ袋46×135×0.8 適合場所M.2ヘキサゴンネジナット(薄型), 寸法: M2 x 3 + 2.5mm - 5pcs.、M.2ヘキサゴンネジナット(厚型), 寸法: M2 x 2.5 + 4.5mm - 5pcs.、シルバーM.2ネジ, 寸法: M2 x 2.5mm - 10pcs.、透明プラスチック製ワッシャー, 寸法: Φ5 x 0.5mm -10pcs.、ドライバー-ブラック・プラスチックヘッド - 1pc. RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする