SilverStone ARGBライティング装備のM.2 SSD冷却キット SST-TP03-ARGB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07609887 品番SST-TP03-ARGB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

・ ARGBコントローラまたは対応マザーボードにより、お好きな配色を表示
・ アルミニウム合金製ヒートシンクでM.2 SSD冷却面積が増大
・ 高効率の熱伝導パッドで温度を減少
・ 2層構造でSSD放熱効果が安定かつ効率的
・ 2280長のM.2 SSDに対応
・ M.2 SSDに損傷を与えず手軽にインストール、サーマルパッドとカバー装備

備考
異なる厚さのグレーの放熱パッド2枚が付属しています。片面M.2 SSD (裏側はコンポーネントなしで平坦)には1.5mm厚パッドを、両面M.2 SSD (両側にコンポーネントあり)には1mm厚パッドを使用します。
マザーボード上のM .2スロットがPCIeスロットに隣接する場合、TP03-ARGBのヒートシンクの高さがグラフィックスカードや拡張カードのインストール時に支障を来す場合があります。この干渉を避けるにはTP03-ARGBを利用可能な他のM.2スロットに装着するようお勧めいたします。
仕様M.2対応長さ:2280 (22mm x 80mm) 材質アルミニウム、ステンレス鋼 厚さ(mm)放熱パッド:1.0、1.5 質量(g)総質量:40、ブルーパッド1:3.25、ブルーパッド2:2.8 型番SST-TP03-ARGB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×15.4×22.8、ブルーパッド1:70×1.5×20、ブルーパッド2:70×1×20 熱伝導率(W/mk)1.5 動作温度(℃)-20 〜 90 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする