SILVER STONE(シルバーストーン)
SILVER STONE(シルバーストーン)の PCパーツ
SILVER STONE(シルバーストーン)の その他PCパーツ
SilverStone ブラック塗装バージョンのAEROSLOTS(PCIスロットカバー) 4枚セット SST-AEROSLOTS-BP
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07609896
品番
SST-AEROSLOTS-BP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
・ 容易なインストール
・いずれのケースでも冷却性能が向上
・ EMI放射規格内での最大の換気率
・ 輝くブラックのニッケルコーティングまたは塗装仕上げ表面
・ 4組の包装内容
仕様
●Pieces:4PCS●Venting Dimensions:890mm
2
●Venting Percentage:0.7
長さ(mm)
120
色
ブラック塗装 (SST-AEROSLOTS-BP)
質量(g)
実質量:32
型番
SST-AEROSLOTS-BP
設置場所
標準拡張スロット
RoHS指令(10物質対応)
対応