仕様
●トグルボタン:扇風機回転速度:高い/低い
ハードディスク指示 LED:オン/オフ●ドライブサポート:5×3.5インチ SAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:三角形金属キーロックデザイン●冷却扇風機:80mm 扇風機 x 1, 3000rpm
備考
SAS HDDの使用を希望する場合、SASコントローラを装備する必要があります。
サポートされるハードディスクドライブ容量およびRAIDは、使用されるSASまたは SATAコントローラに依存します。
FS305-12Gは、スペースの最大利用を考慮して設計されています。5基の3.5”ドライブベイを3基の5.25”ベイに合わせるべく、突出部やブラケットのある5.25”ベイにも合うよう、側面には切欠きのない平面が備わっています。それでご使用のケースの5.25”ベイ内側には突出部がないことをご確認ください。それ以外では、代わりにFS303またはFS304の利用をご検討ください。
材質アルミニウム、フロントフレーム上プラスチックボタンがあります
質量(kg)実質量:1.40
色ブラック
規格5.25インチハードディスク溝x 3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)146×126×199
型番SST-FS305B-12G
インターフェース7-Pin SATA コネクタx 5 或は SASの主な通路コネクタ
コネクタ電源:SATA 15-Pin x 2
データ転送速度12 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって)
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵2
インジケータ【LED】電源:青色、アクセス:紫色点滅