SilverStone 10Gbps SuperSpeed USB-C 3.2 Gen2〜NVMe / SATA M.2 SSDツールフリー外付けドッキングステーション SST-TS16

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07610000 品番SST-TS16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

・ USB 3.2 Gen2 Type-Cインタフェースで最大10Gbps超高速転送速度を実現
・ 各種長さのM.2 SSDに対応 (22x42mm, 22x60mm, 22x80mm)
・ USBブリッジにより、USB〜PCIeモードまたはUSB〜SATAモードに自動切り替え
・TRIM command set に対応
・ PCI Express Base Specification Rev. 3.0 に準拠
・ NVM Express Base Specification Rev. 1.3 に準拠
・ Gen3速度でSATAホストをサポートし、SATA Gen2 / Gen1の完全な下位互換性を備えています。
・ Bulk Only Transfer (BOT)とUSB Attached SCSI Protocol (UASP) に対応

材質アルミニウム合金, プラスチック 質量(g)実質量:67.7 規格USB 3.2 Gen2 Type-C NVMe / SATA M.2 SSD外部ドッキングステーション 型番SST-TS16B 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107.9×17.48×42 インターフェース対応ドライブ:NVMeまたはSATA M.2、転送:10Gbps SuperSpeed USB 3.2 Gen2 Type-C ケーブルUSB-C to USB-C ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ【LED】オン:白で点灯、オフ:赤で点灯、データアクセス:白で点滅 コントローラRealtek RTL9210B-CG

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする