SILVERSTONE 3つの5.25インチデバイスベイから5つの3.5インチSAS-12G / SATA 6Gbit/s へのホットスワップ対応アダプタケージ SST-FS305-E

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07610027 品番SST-FS305-E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

三つ5.25インチスロットの中で、五つ2.5インチ/3.5インチSAS-12G / SATA 6 Gbit/sハードディスクを入れられます
・全てのハードディスク溝は金属キーロック一本を付いていて、安全性を高くなりました
・内蔵してる冷却扇風機で優れた冷却効果がでます
・全てのハードディスク状態独立LED指示灯
・完全にホットスワップ機能を支援できます

備考
SAS HDDの使用を希望する場合、SASコントローラを装備する必要があります
サポートされるハードディスクドライブ容量およびRAIDは、使用されるSASまたは SATAコントローラに依存します
FS305-Eは、スペースの最大利用を考慮して設計されています。5基の3.5”ドライブベイを3基の5.25”ベイに合わせるべく、突出部やブラケットのある5.25”ベイにも合うよう、側面には切欠きのない平面が備わっています。それでご使用のケースの5.25”ベイ内側には突出部がないことをご確認ください。それ以外では、代わりにFS303またはFS304の利用をご検討ください。
仕様●ドライブサポート:5×2.5インチ/3.5インチ SAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:金属キーロックデザイン●冷却扇風機:80mm扇風機 x 1 材質プラスチック製フロントパネル、スチールボディ 質量(kg)実質量:1.8 ブラック 型番SST-FS305-E 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×126×206 適合場所5.25インチハードディスク溝x 3 対応5.25/2.5/3.5 インターフェース7-Pin SATA コネクタx 5或は SASの主な通路コネクタ コネクタ電源:SATA 15-Pin x 1, Molex 4-Pin x 1 データ転送速度12 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって) RoHS指令(10物質対応)対応 2 インジケータ【LED】電源:緑色、アクセス:青色点滅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする