SILVERSTONE 5インチベイ 増設用 HDD/SSD ケース ホットスワップ対応 SST-FS304-12G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07610036 品番SST-FS304-12G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

三つ5.25インチスロットの中で、四つ3.5インチSAS-12G / SATA 6 Gbit/sハードディスクを入れられます
・ハードディスク状態指示LEDと扇風機制御システムを調整できます
・全てのハードディスク溝は金属キーロック一本を付いていて、安全性を高くなりました
・完璧なヘアラインオールアルミボディ
・全てのハードディスク状態独立LED指示灯
・内蔵してる冷却扇風機で優れた冷却効果がでます
・完全にホットスワップ機能を支援できます

仕様●トグルボタン:扇風機回転速度 : 高い/低い、ハードディスク指示 LED : オン/オフ●ドライブサポート:4×3.5インチ SAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:三角形金属キーロックデザイン●冷却扇風機:80mm扇風機 x 1, 3000rpm 材質アルミニウム、フロントフレーム上プラスチックボタンがあります 質量(kg)実質量:1.45 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)146×126×199 型番SST-FS304B-12G 対応5.25インチ/3.5インチ インターフェース7-Pin SATA コネクタx 4 或は SASの主な通路コネクタ コネクタ電源:SATA 15-Pin x 2 設置場所5.25インチハードディスク溝x3 データ転送速度12 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって) RoHS指令(10物質対応)対応 2 インジケータ【LED】電源:青色、アクセス:紫色点滅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする