SST-ES03-WIFI SilverStone 2.4Ghz Wi-Fiリモートコンピューター電源スイッチ SST-ES03-WIFI SILVER STONE(シルバーストーン) 07610176

SST-ES03-WIFI SilverStone 2.4Ghz Wi-Fiリモートコンピューター電源スイッチ SST-ES03-WIFI SILVER STONE(シルバーストーン) 07610176
SST-ES03-WIFI SilverStone 2.4Ghz Wi-Fiリモートコンピューター電源スイッチ SST-ES03-WIFI SILVER STONE(シルバーストーン) 07610176
SST-ES03-WIFI SilverStone 2.4Ghz Wi-Fiリモートコンピューター電源スイッチ SST-ES03-WIFI SILVER STONE(シルバーストーン) 07610176
SST-ES03-WIFI SilverStone 2.4Ghz Wi-Fiリモートコンピューター電源スイッチ SST-ES03-WIFI SILVER STONE(シルバーストーン) 07610176

SilverStone 2.4Ghz Wi-Fiリモートコンピューター電源スイッチ SST-ES03-WIFI

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード07610176品番SST-ES03-WIFI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

・ スマートフォンでコンピューターの電源をオン/オフにします
・ 内部USBスタンバイ電源を搭載した2.4GHz WiFiモジュールアダプター
・ ES03-WIFIとスマートフォンがインターネットに接続されていれば、どこでも動作します
・ スマートフォンを使用して、PCのオン/オフの即時切り替え、リセット、強制シャットダウン、スケジュールのオン/オフ、またはグループのオン/オフを行います。
・ PCの電源オン/オフ状態をスマートフォンに表示
・ 電源/リセット/ Speakerケーブルが含まれます(Speakerワイヤーはオン/オフの状態を決定するために使用されます)

仕様
●RF出力電力:802.11b: 20±2dBm (@11Mbps)
802.11g: 17±2dBm (@54Mbps)
802.11n: 14±2dBm (@HT20, MCS7)●アダプターフォームファクター:内部USB 2.0 9ピン●アンテナタイプ:チップアンテナ
IPEXコネクタ●入力周波数範囲:2.412GHz - 2.484GHz
受信感度
802.11b: -91dBm (@11Mbps, CCK)
802.11g: -75dBm (@54Mbps, OFDM)
802.11n: -72dBm (MCS7)
質量(g)実質量:4.7型番SST-ES03-Wifi寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.2×8×45.6保存温度(℃)0~40(32°F~104°F)動作温度(℃)-40~70(-40°F~158°F)動作湿度(%)0~90(結露しないこと)保存湿度(%)10~90(結露しないこと)セキュリティ64/128 bit WEP, TKIP, AES, WPA, WPA2RoHS指令(10物質対応)対応Wi-Fi標準:IEEE 802.11b/g/n
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする