日本緑十字社
日本緑十字社の 交通標識(道路/路面/駐車場)
日本緑十字社の 駐車場関係標識
構内標識板
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07613243
品番
K-42
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
サイズ
680×400×0.8mm
文字内容
オートバイ置場
仕様
10mmΦ穴×2(上・下)
トラスコ品番
814-9318
種別
構内
材質
スチール(メラミン焼付)
形状
標識
質量(kg)
1.7
区分
JIS汎用
取付方式
穴2
JIS規格
JIS Z 9101・9103・9104 2006
日本緑十字社品番
108420