日本緑十字社
日本緑十字社の 交通標識(道路/路面/駐車場)
日本緑十字社の 駐車場関係標識
構内標識板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
構内撮影禁止
注文コード
07613252
品番
K-43
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
文字内容
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
400×680×0.8mm
文字内容
構内撮影禁止
仕様
10mmΦ穴×2(上・下)
種別
構内
材質
スチール(メラミン焼付)
形状
標識
区分
JIS汎用
JIS規格
JIS Z 9101・9103・9104 2006