キープ・フラワー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(5L) 注文コード 07614805 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

切り花への栄養補給と花瓶の水の腐敗防止を同時に行い、 切り花をキレイに長持ちさせます。新機能としつぼみ開花剤としての機能がプラス。40倍(バラ・カーネーションは30倍)で希釈して与えるとつぼみが咲きやすくなり花の変色も防ぎます。

用途早咲き用 容量(L)5 容器ボトル 希釈倍率30〜50倍希釈 適合作物切花
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする