P・Tカーネーション

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(5L) 注文コード 07614866 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

カーネーションの他、スイートピー、デルフィニウム、キンギョソウ等のエチレン感受性の高い 切花に生じやすい障害を防止します。
標準希釈倍率が100倍なので、軽量誤差が生じにくく、同種高倍率商品に比べ、薬害の発生が軽減できます。

用途前処理剤 容量(L)5 希釈倍率100倍希釈 適合作物カーネーション、スイートピー、デルフィニウム、キンギョソウ等の切花 処理時間カーネーション:約5〜12時間、スイートピー:約2時間、カスミ草:約5〜12時間、金魚草:約2時間、デルフィニウム:約2時間、アルストロメリア:約2時間
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする