キープ・バラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(5L) 注文コード 07614909 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

採花後の水揚げ、輸送中の活け水のバクテリアをブロック!
前処理、輸送処理に兼用して使用できる新しいタイプの処理剤です。
出荷前、輸送時にも使用することによって、バクテリアの繁殖を防ぎ、ベントネックや葉の萎れを防止します。
大量処理においても、適切な抗菌作用を保持し、活け水のバクテリア発生を防ぎます。

用途バラ生産者専用 容量(L)5 希釈倍率500倍希釈 適合作物バラ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする