キープ・フラワー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100mL×10本) 注文コード 07614945 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,290 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

切り花への栄養補給と花瓶の水の腐敗防止を同時に行い、 切り花をキレイに長持ちさせます。新機能としつぼみ開花剤としての機能がプラス。40倍(バラ・カーネーションは30倍)で希釈して与えるとつぼみが咲きやすくなり花の変色も防ぎます。

用途早咲き用 容量(mL)100 容器ボトル 希釈倍率30〜50倍希釈 適合作物切花
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする