- ポータブル3Dカメラ QooCam EGO QG7019 KANDAO 07617036

 

- ポータブル3Dカメラ QooCam EGO QG7019 KANDAO 07617036
- ポータブル3Dカメラ QooCam EGO QG7019 KANDAO 07617036
- ポータブル3Dカメラ QooCam EGO QG7019 KANDAO 07617036
- ポータブル3Dカメラ QooCam EGO QG7019 KANDAO 07617036
- ポータブル3Dカメラ QooCam EGO QG7019 KANDAO 07617036
- ポータブル3Dカメラ QooCam EGO QG7019 KANDAO 07617036
- ポータブル3Dカメラ QooCam EGO QG7019 KANDAO 07617036
- ポータブル3Dカメラ QooCam EGO QG7019 KANDAO 07617036

ポータブル3Dカメラ QooCam EGO QG7019

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード07617036品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980

3Dコンテンツを瞬時に撮影・視聴・編集・共有、一体型のポータブル3Dカメラ。
【美しさを細部まで捉える8K静止画、4K動画】
色彩の細部を鮮明に捉え、3D写真と3Dビデオが人生の素晴らしい瞬間を残します。
【4Kビデオ、最大60fpsの高フレームレート】
2つのレンズで撮影した4K高精細映像が、細部まで鮮明に記録。60fpsの高フレームで撮影した映像は、ダイナミックに瞬間を捉えます。ダンス、スケートボードなど、動きの速いシーンにも最適です。
【65mm瞳孔間距離の2つのレンズで自然な立体感を実現】
65mmの瞳孔間距離は、人間の目の視差に合わせて、自然な立体感を実現。違和感のない自然でリアルな3D効果を提供します。
【2つのレンズ撮影による3D映像の自動生成】
2つのレンズは同期して映像を捉えるため、同期のためのケーブルや後編集でのタイムコードの調整など、手間のかかる作業は不要。立体撮影の楽しさを簡単に手に入れることができます。
【片手で持てる約160gのコンパクトな携帯型】
カメラの重さは約160g。山や川などの自然の中でも、賑やかな都会の中でも、ポケットからカメラを取り出して、いつでもどこでも素晴らしい瞬間を記録できます。
【鮮明な映像のためのピント合わせ、ワンタッチフォーカス】
タッチスクリーンでピントを合わせたい被写体をタップするだけで、正確なピント合わせができます。
【マグネット式ビュアーにより3Dシアターに変身】
マグネット式ビュアーにより、カメラとビュアーが瞬時に合体し、3D効果を演出するミニ3Dシアターとなります。また、撮影後その場で映像の確認が可能です。
【クリアでシャープ、滑らかで自然な映像】
37PPDの高画素密度を持ったビューアは細部の描写まで再現し、まるでその場にいるかのような臨場感を味わうことができます。
【より鮮やかな色彩を実現する高い輝度】
タッチスクリーンの輝度は最大1,000ニット。主流VRヘッドセットの10倍の1,000ニットの高輝度により、屋外の強い日差しの下でも画面の視認性を維持。高輝度な画面は、より鮮やかで色彩豊かに、高品質なビジュアル体験を楽しむことができます。
【主要な3D視聴デバイスとの互換性】
3840x1080解像度のMP4ビデオフォーマット出力により、ビュアーの他、スマホ、VRヘッドセット、ARグラス、プロジェクターの主要な3D視聴デバイスに対応します。
【空間ビデオトランスコードツール】
強力で使いやすいトランスコードツールを提供し、撮影素材を空間ビデオや写真にデータ変換することが可能。Apple Vision proで視聴すると、優れた立体的効果と鮮明な映像を提供します。
【強力な編集ソフトウェアで思い通りの編集・加工】
・3方式のビデオ手ぶれ補正
歩きながらの撮影でも、運動しながらの撮影でも、QooCam EGO(内蔵機能)、QooCamアプリ、QooCam Studioアプリなどの手ぶれ補正機能により、振動や揺れを除去し、安定したクリアな映像を保ちます。専門的なジンバルなどは必要ありません。
・AIカラーグレーディング
QooCam Studio 2.0を使用すると、本機で撮影したDNG画像を簡単にJPG形式に変換し、AIカラーリングにより、作品を一新し、鮮やかな色彩に生まれ変わらせることができます。
・視差補正
後編集で視差ポイントが調整可能。QooCamアプリとQooCam Studioアプリでの水平視点調整により、快適な視聴体験が楽しめます。視覚疲労を心配することなく、3D世界に深く浸ることができます。
【パスコードで革新的なコンテンツ共有体験!】
本機とQooCamアプリがあれば、友達と簡単に3Dコンテンツを共有可能。共有目的のパスコードを生成して、友達に連絡すれば、友達は自分のQooCam EGOから簡単に3Dコンテンツをダウンロードして楽しむことができます。

本体質量(g)カメラ:160、ビューア:114.65(約)レンズF1.8、FOV(視野):66°(H)52°(V)/79°(D)センサー1/2インチ対応デジタルマイク 2内蔵(ステレオ)解像度【動画】(単眼):1920 1080@60 fps/1920 1080@30 fps、(立体視):(サイドバイサイド方式)3840 1080@60fps/3840 1080@30fps、【写真】(単眼):4000 3000、(両眼):(サイドバイサイド方式)8000 3000焦点距離(mm)28(35mm相当)動画フォーマット:MP4、写真:JPG、DNG、音声:AAC(16bit/デュアルチャンネル/48KHz)、ビットレート:60Mbps外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)カメラ(レンズを含む):94×52×26.8、ビューア:97.2×52.8×47.6(約)Wi-FiWi-Fi 5ピクセルPPD:37度モニターサイズ2.54インチ/1440×1600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする