L88A31-018B インターフィット 床見切りO 朝日ウッドテック 07622662

※サンプル画像(色一覧をご確認ください。)

L88A31-018B インターフィット 床見切りO 朝日ウッドテック 07622662
L88A31-018B インターフィット 床見切りO 朝日ウッドテック 07622662

インターフィット 床見切りO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可5日以内出荷とは
色イノセントホワイト
内容量1本注文コード07622662品番L88A31-018B
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698
用途
床見切り
長さ(mm)
1820
色
イノセントホワイト
仕上
突き板ラッピング(MDF基材)
適合シリーズ
エアリス-α
幅(mm)
35
厚さ(mm)
14
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする