RTM133S503B インターフィット T型床見切り 朝日ウッドテック 07622978

インターフィット T型床見切り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色メイプル柄
内容量1本注文コード07622978品番RTM133S503B
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

ANNEXシリーズのフローリングと同じ化粧シート10柄を採用。
ANNEXの床から見切りまで同じ色味と質感で合わせることができます。

用途
床見切り
色
メイプル柄
長さ(mm)
910
幅(mm)
25
厚さ(mm)
15.8
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする