朝日ウッドテック
インターフィット T型床見切り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイトチェスナット柄
ウォルナット柄
オーク柄
クリアチェリー柄
ソウアッシュ柄
ノースチェスナット柄
ヒッコリー柄
ホワイトチェスナット柄
ホワイトマロン柄
メイプル柄
モカエルム柄
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07623021
品番
RTM133S518B
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ANNEXシリーズのフローリングと同じ化粧シート10柄を採用。
ANNEXの床から見切りまで同じ色味と質感で合わせることができます。
用途
床見切り
色
ホワイトチェスナット柄
長さ(mm)
910
幅(mm)
25
厚さ(mm)
15.8
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。