呉竹
呉竹の 筆記用具
呉竹の 筆ペン
呉竹の 筆ペン本体
万年毛筆 スターリーナイト 撰
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07625269
品番
DAY142-3
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
静寂に包まれた星月夜のような輝き。シックでエレガントなデザインは、凛とした気品を漂わせます。いたち毛と変わらぬ書き味の特殊ポリエステル毛材を使用した本格的な万年毛筆です。
材質
本体:真鍮/キャップ:真鍮/クリップ:SK/首軸:PP/尾栓:PMMA/ぺん先:特殊ポリエステル毛材
寸法(mm)
137×13
色
ラインシルバー
質量(g)
25
インク
水性顔料インキ
繰り返し・詰め替え
対応