呉竹
呉竹の 筆記用具
呉竹の 筆ペン
呉竹の 筆ペン本体
万年毛筆
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07625278
品番
DT120-1
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
穂先のまとまりが良くトメ、ハネ、ハライが美しく書けて携帯にも便利な本格派筆ぺんです。
材質
本体:アルミ/キャップ:PMMA/クリップ:黄銅/首軸:PP/ぺん先:Pes
寸法(mm)
137×12
色
ブラック
質量(g)
9
インク
水性顔料インキ
繰り返し・詰め替え
対応