呉竹
呉竹の 筆記用具
呉竹の 筆ペン
呉竹の 筆ペンインク/関連品
美文字完美王 うす墨カートリッジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07625287
品番
DAN127-99S
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
くれ竹美文字完美王うす墨カートリッジ
材質
本体:PP/キャップ:PP
寸法(mm)
147×14×0 径
色
うす墨カートリッジ
質量(g)
13
インク
水性顔料インキ
繰り返し・詰め替え
対応