美文字完美王 朱墨カートリッジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07625296 品番DAN126-99S
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

くれ竹美文字完美王朱墨カートリッジ

材質本体:PP/キャップ:PP 寸法(mm)147×14×0 径 朱墨カートリッジ 質量(g)13 インク水性顔料インキ 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする