呉竹
呉竹の 筆記用具
呉竹の 筆ペン
呉竹の 筆ペンインク/関連品
美文字完美王 太字向けカートリッジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07625305
品番
DAN125-99S
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
くれ竹美文字完美王太字向けカートリッジ
寸法(mm)
147×14×0 径
色
太字向けカートリッジ
質量(g)
13
インク
水性顔料インキ
素材
本体:PP/キャップ:PP
繰り返し・詰め替え
対応