サンビー
サンビーの 印章用品
サンビーの 回転印/エンドレス印
サンビーの 回転印
リピスター回転印欧文日付(明朝体)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07625339
品番
RS-DM2
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
質量(g)
80
奥行(mm)
34.8
文字種別
欧文
全幅(mm)
48.9
全高(mm)
118.5
柄長さ(mm)
57
ストッパー
ストッパー付
書体
明朝体
印面サイズ(mm)
34.1×5.6
柄幅(mm)
27.5
グリーン購入法
適合
号数
2号
繰り返し・詰め替え
対応