リピスター回転印欧文日付(明朝体)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07625348 品番 RS-DM4
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
質量(g)49 奥行(mm)27.7 文字種別欧文 全幅(mm)38 全高(mm)95.5 柄長さ(mm)44 ストッパーストッパー付 書体明朝体 印面サイズ(mm)23.7×3.7 柄幅(mm)24 グリーン購入法適合 号数4号 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする