シルバー回転印 曜日入日付 6連[明朝体]

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07625375 品番 SR-DW4M
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
サイズ4号 質量(g)52 奥行(mm)27.8 全幅(mm)45.7 全高(mm)98.1 柄長さ(mm)柄先11.5×奥行23.5×高さ44 印字桁数(桁)6連 書体明朝体 枠幅(mm)37.8 柄幅(mm)24 グリーン購入法適合 号数4号 印字部(mm)高さ4 印字幅(mm)30 枠寸法(mm)奥行17.7 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする