サンビー
サンビーの 印章用品
サンビーの 回転印/エンドレス印
サンビーの 回転印
シルバー回転印 曜日入日付 6連[明朝体]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07625391
品番
SR-DW5M
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
サイズ
5号
質量(g)
52
奥行(mm)
27.8
全幅(mm)
45.7
全高(mm)
98.1
柄長さ(mm)
柄先11.5×奥行23.5×高さ44
印字桁数(桁)
6連
書体
明朝体
枠幅(mm)
37.8
柄幅(mm)
24
グリーン購入法
適合
号数
5号
印字部(mm)
高さ4
印字幅(mm)
30
枠寸法(mm)
奥行17.7
繰り返し・詰め替え
対応