サンビー
サンビーの 印章用品
サンビーの 回転印/エンドレス印
サンビーの 回転印
リピマックスニュースペシャル 欧文1号6連[明朝体]インク赤
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07625400
品番
RMX-6M1N
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
サイズ
1号
奥行(mm)
43
文字種別
欧文
全幅(mm)
59.8
全高(mm)
137
ケース寸法(mm)
幅76.2
柄長さ(mm)
柄先15.5×奥行31.5×高さ64
印字桁数(桁)
6連
書体
明朝体
枠幅(mm)
51.3
柄幅(mm)
32.5
グリーン購入法
適合
印字部(mm)
高さ8.4
印字幅(mm)
43.7
枠寸法(mm)
奥行28.3
繰り返し・詰め替え
対応