商品画像
ニチバン
ニチバンの 文房具
ニチバンの 事務用テープ
ニチバンの その他テープ
紙粘着テープ H210
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07625418
品番
H210-18
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
軽包装や仮止めに適したテープです。和紙基材で手切れ性があり、のり残りが少ないです。
色
白
テープ幅(mm)
18
基材
和紙
テープ長さ(m)
18
粘着剤
アクリル系
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
88×19×122