SA-203SEカミバコ 瞬乾スタンプ台(中型) MAX(マックス)[事務用品・工具] 07625515 SA-203SEカミバコ 瞬乾スタンプ台(中型) MAX(マックス)[事務用品・工具] 07625515 SA-203SEカミバコ 瞬乾スタンプ台(中型) MAX(マックス)[事務用品・工具] 07625515 SA-203SEカミバコ 瞬乾スタンプ台(中型) MAX(マックス)[事務用品・工具] 07625515 SA-203SEカミバコ 瞬乾スタンプ台(中型) MAX(マックス)[事務用品・工具] 07625515

瞬乾スタンプ台(中型)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07625515 品番SA-203SEカミバコ
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

捺印後、紙に瞬時に浸透し、すぐ乾くので、手や衣類、書類を汚しません。
揮発しにくい超微粒子の油性顔料インクを採用。耐水性・対光性に優れ、鮮明な印影を持続します。
重金属を含まない有機顔料を使用。無臭タイプで人にやさしいインクです。
インクパッドには、スタンプに適量のインクを均一に塗布する特殊布を使用しています。
本体プラスチック部には、再生ABS樹脂を使用したグリーン購入法適合品です。

質量(g)76 エコマーク認定認定 盤面サイズ(mm)W93×D54 インク補充インク:SA-30アイ グリーン購入法適合 再生材使用率(%)100 エコマーク認定番号18 112 030 再生材使用使用 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする