瞬乾2段式スタンプ台

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07625540 品番 SA-214NWカミバコ
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

1台2役=省スペース!
1台のスペースに2台分=省スペース!
ボタン1つで快適にオープン!
使いたい色をワンプッシュで選択。いつでも快適作業!
捺印後約3秒で乾くのにパッドはほとんど乾かない!
捺印してすぐに紙を重ねても裏写りしないので作業も早い!
フタを開けたままでもパッドはほとんど乾きません!
(気温40℃で1週間フタを開けた状態でインク残存率90%以上)
※PPC用紙64g/m2[55kg] 使用時
高い捺印品質!
油性顔料インクのため、水ににじまず発色がキレイ!
インクが超微粒子、インクパッドは超極細繊維スクリーン。
だから、きめ細かで鮮明な印影!
優れた多層構造!
3層構造だから
軽く押してもしっかり捺印!
長く使ってもパットがへたらない!
インクを補充しても素速くなじむ!
環境に優しい!
マックス瞬乾インク(有機顔料)は、重金属を含んでいません。
無臭タイプで人にやさしいインクです。
グリーン購入法適合品
EN71(ヨーロッパ安全基準)

サイズ中形2号 質量(g)128 エコマーク認定認定 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)28×115×105 盤面サイズ(mm)W93×D54 インク色朱・黒 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)100 エコマーク認定番号18 112 030 再生材使用使用 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-22
用途:
事務仕事に最適
イワキ自動車 株式会社 様

印鑑の映りも鮮明でスタンプもきれいに押せます。もう一つ用意したいと思います

2025-02-07
用途:
事務作業
自動車・二輪車・自転車関連業

リピート購入です1個で、二役、速乾で長持ちで、便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする