大型長尺サーマルプリンタ脚部

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台(18.8kg)注文コード07625576品番RP-1000Fキャクブ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980
電源(V)AC100±10% 50/60Hz消費電力(W)最大:700以下、待機時:5以下対応Win11/10対応インターフェースUSB、LAN印字密度203dpi (8ドット/mm)印字方式ラインサーマルヘッドによる直接サーマル(感熱)方式使用環境温度(℃)10~35印字速度最高24.9mm/秒(専用紙で用紙感度1の時)用紙サイズA0(850mm)、A1:(640mm)、A2(432mm)幅のロール紙排紙方法オートカット方式給紙方式ロール紙連続給紙使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)リピート機能1~99枚設定可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする