RP-1000F 大型長尺サーマルプリンタ MAX(マックス)[事務用品・工具] 07625585

 

RP-1000F 大型長尺サーマルプリンタ MAX(マックス)[事務用品・工具] 07625585
RP-1000F 大型長尺サーマルプリンタ MAX(マックス)[事務用品・工具] 07625585
RP-1000F 大型長尺サーマルプリンタ MAX(マックス)[事務用品・工具] 07625585
RP-1000F 大型長尺サーマルプリンタ MAX(マックス)[事務用品・工具] 07625585
RP-1000F 大型長尺サーマルプリンタ MAX(マックス)[事務用品・工具] 07625585
RP-1000F 大型長尺サーマルプリンタ MAX(マックス)[事務用品・工具] 07625585
RP-1000F 大型長尺サーマルプリンタ MAX(マックス)[事務用品・工具] 07625585

大型長尺サーマルプリンタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台(43kg)注文コード07625585品番RP-1000F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022,780
販売価格(税別)
929,800
電源(V)AC100±10% 50/60Hz消費電力(W)最大:700以下、待機時:5以下対応Win11/10対応インターフェースUSB、LAN印字密度203dpi (8ドット/mm)印字方式ラインサーマルヘッドによる直接サーマル(感熱)方式使用環境温度(℃)10~35印字速度最高24.9mm/秒(専用紙で用紙感度1の時)用紙サイズA0(850mm)、A1:(640mm)、A2(432mm)幅のロール紙排紙方法オートカット方式給紙方式ロール紙連続給紙使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)リピート機能1~99枚設定可能
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする