PhotoDirector 2027 Ultra 通常PHD18ULTNM-001

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
07626022
品番
PHD18ULTNM-001
参考基準価格(税別)¥11,636販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

PhotoDirector 2027 Ultraは、AI機能を搭載した買い切り版の写真編集ソフトです。写真の管理、各種補正、レイヤー編集、切り抜き・合成、ノイズ除去、写真印刷に対応します。新たに、文字で指示するだけで写真を編集できる「チャットで編集」、写真とテンプレートからレイアウトを作る「AIコラージュ」、好みの服を自然に合成する「AI試着」を搭載。AI画像高画質化とAI置き換えも強化され、写真を鮮明にしたり、選択した範囲を参考画像に合わせて自然に置き換えたりできます。AIオブジェクト除去、電線除去、複数写真の一括編集にも対応します。パッケージ版には日本監修の印刷マニュアルが付属します。一部のAI機能はAIクレジットを消費します。詳細はサイバーリンクサポートページをご確認ください。

仕様
●その他動作条件:その他の必要動作環境、対応フォーマット等は、サイバーリンクホームページでご確認ください。プログラムのダウンロード、プログラム本体、コーデック、AI機能等の初回利用時のアクティベーション、オンラインサービスにインターネット接続環境必須(オフライン使用不可)。●プラットフォーム:Windows●モニタ画素数:1024 x 768 16 bitカラー以上●動作CPU:Intel 第 6 世代 Core i シリーズ以上、AMD Ryzenシリーズ以上、Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3、Snapdragon X●動作HDD容量:10GB●動作メモリ:4GB 以上 (AI 機能の使用は 8 GB 以上推奨)。●情報取得日:20261030●提供メディア:インストールDVDは同梱されておりません。インストーラーはパッケージ同梱のカードに記載されたWebページからのダウンロードとなります。●注意事項:接続制限の無いインターネット環境が必要です。固有のメールアドレスを使用したサイバーリンクアカウントの作成が必要です。●納品形態:パッケージ●言語:日本語
対応OS
Microsoft Windows 11、10(64 bit OS のみ対応、Windows 11 Arm64 に対応)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像/映像制作ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする