充電式カイロ HKR-01

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ベージュ 注文コード07626075 品番HKR-01BE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,828
販売価格(税別)
3,480
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

寒い季節に欠かせないアイテムとして、充電式カイロが登場しました。
この製品はただのカイロではありません。モバイルバッテリー機能を搭載しており、外出先でもスマートフォンやその他のデバイスを充電することができます。
これにより、寒さ対策とデバイスの充電を一つのアイテムで実現します。
コンパクトで持ち運びにも便利なデザインで、どんなシーンでも活躍すること間違いなしです。
日常生活をより快適に、そして効率的にするこの新しい充電式カイロをぜひお試しください。
・急速発熱機能により、約3秒で発熱スタート。
・4800mAhのモバイルバッテリー機能搭載
・2段階の温度調整(弱:約44℃、強:約55℃)が可能です。
・持ち運びに便利

付属品USBケーブル(USB-C/A)、専用ポーチ、ストラップ、取扱説明書 ベージュ 消費電力(W)10 温度(℃)(弱)約44 / (強)約55 本体質量(g)約119 定格出力5V/2.1A 連続使用時間(時間)(弱)約4 / (強)約2.5 バッテリーリチウムイオン電池3.7V 保証期間1年間 充電時間(時間)約3.5 バッテリー容量(mAh)4800 充電可能回数約1.6回分(機種によって異なる) USBポートType-C/A 定格入力5V/2.0A 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×110×31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする