※製品画像

TE-2258 セーバーソー替刃 超硬刃バリギレ モトユキ 07626100 TE-2258 セーバーソー替刃 超硬刃バリギレ モトユキ 07626100 TE-2258 セーバーソー替刃 超硬刃バリギレ モトユキ 07626100 TE-2258 セーバーソー替刃 超硬刃バリギレ モトユキ 07626100 TE-2258 セーバーソー替刃 超硬刃バリギレ モトユキ 07626100

セーバーソー替刃 超硬刃バリギレ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07626100 品番 TE-2258
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

超解体用!難切断材向き。ステンレス・ハイテン材・ハイテンボルト・鋳鉄管(モルタルライニング管は不可)
従来のバイメタルセーバーソーでは切断が難しかった材料もスムーズに切断が可能です。
耐摩耗性と耐欠損性に優れた超硬チップを採用しています。
建造物や構造物の解体工事をはじめ、車両や船舶の解体など様々な現場で力を発揮します。

用途建造物や構造物、車両や船舶の解体工事等 適合機種セーバーソー・レシプロソー 幅(mm)25 全長(mm)225 山数8(1インチあたり) 有効長(mm)145 刃厚(mm)1.3
注意
※モルタルライニング管の切断はできません。
※高速でのご使用をおすすめします。特にステンレスの切断は、必ず高速で使用してください。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-23
用途:
現場での切断

色々なセーバーソーの刃を試したが、これを使って初めて切れると思いました。
すごく良く切れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする