曜日別特売
TT525-AB Timestrip  NEO (タイムストリップ) LED温度管理インジケーター タイムストリップ 07626109

TT525-AB Timestrip  NEO (タイムストリップ) LED温度管理インジケーター タイムストリップ 07626109
TT525-AB Timestrip  NEO (タイムストリップ) LED温度管理インジケーター タイムストリップ 07626109
TT525-AB Timestrip  NEO (タイムストリップ) LED温度管理インジケーター タイムストリップ 07626109

Timestrip NEO (タイムストリップ) LED温度管理インジケーター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1ケース(10個)注文コード07626109品番TT525-AB
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

小型で軽量の温度変動警告付きデジタルLED温度ロガー
使用開始後、最大1年の長期寿命
常時監視することなく運送時、商品保管時の温度把握
商品の付加価値を高める
薬品やワクチンの温度モニタリング
コールドチェーンの品質管理に、要冷蔵・冷蔵品の輸送・保管温度確認
感度の高い商品、 接着剤、塗料、化成品、輸送精密機器や写真機材、美術品などの温度管理
低温物流、倉庫での保管、荷物の仕分けや積込み、トラック運搬までの全行程を空調管理した物流に
フィルターの交換確認
温度上昇逸脱と温度降下逸脱を同時に記録

RoHS指令(10物質対応)対応反応温度(℃)2-8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする