DEWALT
DEWALTの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
DEWALTの セーバーソーブレード
木材切断作業用セーバーソーブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
07626136
品番
DWAR956-JP
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
刃先とタングを強化しました。
用途
木材切断作業
トラスコ品番
686-8712
材質
Bi-Metal
厚さ(mm)
1.3
全長(mm)
225
山数
6