設備解体作業用セーバーソーブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5枚) 注文コード 07626161 品番 DWAR610-JP
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

刃先とタングを強化しました。

用途設備解体作業 トラスコ品番686-7234 材質Bi-Metal 厚さ(mm)0.9 全長(mm)150 山数10 切断能力(mm)【ステンレス管・非鉄金属鋼材】4〜12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする