DEWALT
DEWALTの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
DEWALTの セーバーソーブレード
金属切断作業用セーバーソーブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
07626206
品番
DWAR418-JP
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
刃先とタングを強化しました。
用途
金属切断作業
トラスコ品番
686-8732
材質
Bi-Metal
厚さ(mm)
0.9
全長(mm)
100
山数
18