DEWALT
DEWALTの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
DEWALTの セーバーソーブレード
金属切断作業用セーバーソーブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
07626258
品番
DWAR12114-JP
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
刃先とタングを強化しました。
用途
金属切断作業
トラスコ品番
686-7233
材質
Bi-Metal
厚さ(mm)
1.1
全長(mm)
300
山数
14