DEWALT
DEWALTの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
DEWALTの セーバーソーブレード
設備解体作業用セーバーソーブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
07626285
品番
DWAR850-JP
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
刃先とタングを強化しました。
用途
設備解体作業
トラスコ品番
686-7232
材質
Bi-Metal
厚さ(mm)
1.3
全長(mm)
200
山数
10/14
切断能力(mm)
【ステンレス管・非鉄金属鋼材】4〜12